VHM svrdlo DIN 6535 HA 180 ° 19 mm

Artikl br.: 122793 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • izvedba: 5×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 19 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Norma proizvođača
    izvedba 5×D
    Tolerancija nazivnog ⌀ m7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 180 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 70,5 mm
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Primjena bušilice uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano koso bušenje
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
    Polustandardno da
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 99 mm
    Ukupna duljina L 151 mm
    ⌀ drške Ds 20 mm
    Tolerancija drške h6
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122793 19
    EAN / GTIN 4045197745415
    Broj proizvođača 122793 19

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    85
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    75
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    60
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebna geometrija vrha za bušenje rupa s ravnim dnom od 180°. Mala radijalna sila i kod bušenja rupa na ukošenim površinama do 15°. Geometrija spiralnih utora za izvrsno odvođenje odvojenih čestica. S 4 vodeće faze za stabilizaciju svrdla u rupi.

    Prednost:

    Kut vrha od 180° omogućuje bušenje i upuštanje u jednoj operaciji.

    Preporuka:

    Svakako je obavezno za sigurnu primjenu VHM svrdla od 180°:
    • kod bušenja ravnih površina izrada pilot rupe 1×D s pilot svrdlom br. 122736.
    • Kod bušenja nagnutih površina do maksimalno 15°: Smanjite pomak f na 25 % navedenih vrijednosti. Nakon početka bušenja moguće je postaviti uobičajenu vrijednost pomaka.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
    Izvedba HB: naručuje se s br. 122793 + 129100HB .
    Izvedba HE: naručuje se s br. 122793 + 129100HE.
    VHM svrdlo od 180° za obradu aluminija dostupno na zahtjev.
    Nije prikladno za izradu upuštanja za vijke cilindrične glave prema DIN974-1.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu