VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA H7 3H7 mm

Artikl br.: 122790 3H7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
  • Tolerancija: H7
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3 mm
Tolerancija H7
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,5 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,09 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122790 3H7
EAN / GTIN 4045197745484
Broj proizvođača 122790 3H7

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
100
Čelik < 900 N/mm²
P
85
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Bušenje i razvrtanje u jednoj operaciji. Jaka jezgra i posebna geometrija vrha − zahvaljujući tome poprečna rezna oštrica ima veliku točnost centriranja. Izuzetno velika preciznost poravnanja zahvaljujući 4 vodeće faze.

Prednost:

Bez dodatnog razvrtavanja može se proizvesti rupa s dosjedom H7.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122790 + 129100HB .
Izvedba HE: naručuje se s br. 122790 + 129100HE.
Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC svrdlo za bušenje dosjeda za obradu aluminija isporučivo na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu