{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 46,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | |
Ukupna duljina L | 103 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122776 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197827760 | |
Broj proizvođača | 122776 9,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA 9,5
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
147,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | zeleno | plavo | zeleno | crveno | pink |
Nazivni ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |