{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 55,55 mm | |
Drška | DIN 6535 HE s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 71 mm | |
Ukupna duljina L | 118 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122773 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406151096 | |
Broj proizvođača | 122773 10,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM svrdlo DIN 6535 HE 10,3
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
58,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
135,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
135,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
58,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
58,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Prsten u boji | zeleno | crveno | crveno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |