{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | p6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 30 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122738 4 | |
EAN / GTIN | 4045197567550 | |
Broj proizvođača | 122738 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC p6: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
94,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
717 dijelovi na zalihi
46,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno | crveno |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |