{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 153 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Broj proizvođača | 122736 18,06-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 18,06-Xmm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
686,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
632,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
446,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
615,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
955,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||
Polustandardno | da | da | da | da | da | da |
Prevlaka | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |