{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀-područje | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Kut vrha | 145 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 44 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122725 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200961 | |
Broj proizvođača | 122725 4,71-X |