{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 44 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122681 5 | |
EAN / GTIN | 4062406791698 | |
Broj proizvođača | 122681 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlSiN | AlTiN |
Prsten u boji | pink | plavo |
Ukupna duljina L | 82 mm | 82 mm |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36,5 mm | 36,5 mm |