VHM-HPC svrdlo tip FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm

Artikl br.: 122670 14,06-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje 14,06 mm - 16,05 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 83 mm
Ukupna duljina L 133 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122670 14,06-X
EAN / GTIN 4062406079031
Broj proizvođača 122670 14,06-X

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
85
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrst zahvaljujući povećanoj debljini jezgre i posebnoj geometriji. Posebna geometrija vršnog kuta.
Velika preciznost rotacije i dugi vijek trajanja.
Visoka kvaliteta provrta.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122675.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122670 + 129100HE.
Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±/10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM-HPC svrdlo tip FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 14,06-Xmm

VHM-HPC svrdlo tip FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm

na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
566,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
382,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
267,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
365,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
423,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji pink žuto zeleno crveno zeleno
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara da, s 25 bara da, s 25 bara da, s 25 bara da, s 25 bara
Drška DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog ⌀ h7 h7 h7 h7 h7
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
⌀ drške Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu