VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 5,7

Artikl br.: 122659 5,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m6
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 5,7 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6537
    izvedba 6×D
    Tolerancija nazivnog ⌀ m6
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 140 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 35,5 mm
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Strategija rezanja HPC
    Polustandardno da
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 44 mm
    Ukupna duljina L 82 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Tolerancija drške h6
    Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,12 mm/okr
    Prsten u boji plavo
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122659 5,7
    EAN / GTIN 4045197456007
    Broj proizvođača 122659 5,7

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta jezgra i specijalna izvedba vrha − zahvaljujući tome rezna poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja. Visoka točnost poravnanja i zaobljenje pilotne rupe zahvaljujući 4 vodeće faze. Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući 4 unutarnja rashladna kanala od⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm s 2 unutarnja rashladna kanala. Ravne glavne rezne oštrice sa zaobljenjem bridova i posebnim oblikom utora proizvode kratke odvojene čestice i kod materijala koji inače imaju dugačke odvojene čestice.

    Pažnja:

    Dimenzije s oznakom X = tolerancija ⌀ oštrice h7.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
    Izvedba HB: naručuje se s br. 122661.
    Izvedba HE: naručuje se s br. 122659 + 129100HE.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu