{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 21 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122651 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197969934 | |
Broj proizvođača | 122651 2,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 2,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
94,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
46,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | crveno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 |
⌀ drške Ds | 4 | 4 |