Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 8,06-X mm

Artikl br.: 122641 8,06-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    123,89 € / Piece
  • od 10 Piece
    103,24 € / Piece
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀-područje 8,06 mm - 10,05 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 61 mm
Ukupna duljina L 103 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 60 HRC 0,09 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122641 8,06-X
EAN / GTIN 4062406078478
Broj proizvođača 122641 8,06-X

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
Čelik < 55 HRC
H
28
Čelik < 60 HRC
H
16
Čelik < 65 HRC
H
14
Čelik < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra i posebna geometrija vrha, zahvaljujući tome poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja. Zahvaljujući konveksnim glavnim oštricama i definiranom zaobljenju oštrica svrdlo postiže veliku stabilnost i maksimalnu opteretivost.
Posebna prevlaka od više nanoslojeva za bušenje u kaljenom čeliku.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 122642/122652.
Oblik HE: naručiti s br. 122641/122651 + 129100HE.
Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±/10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu