VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC p6: 3,2mm

Artikl br.: 122608 3,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC p6 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: p6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,2 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ p6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,2 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,28 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122608 3,2
EAN / GTIN 4045197568717
Broj proizvođača 122608 3,2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
360
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
350
PMMA akril
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralnog utora, sa 6 vodećih skošenja i internim rashladnim kanalima.
Visokoučinkovito pilotno svrdlo nove generacije za područje HPC-a.
Sa 140° vršnim kutom i posebnom tolerancijom oštrice p6 za optimalnu izradu pilotne rupe. Visoka točnost poravnanja i zaobljenje pilotne rupe.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za bušenje dubokih rupa od 16×D preporučuje se prethodna izrada pilot rupe, a obvezna je za bušenje dubokih rupa od 20×D do 30×D. Korištenje pilotne rupe uvijek povećava sigurnost procesa bušenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu