{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,52 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122606 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078188 | |
Broj proizvođača | 122606 12,06-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 12,06-Xmm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
312,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
228,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
211,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
302,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
349,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
482,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | žuto | crveno | zeleno | crveno | zeleno | pink |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
⌀ drške Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |