VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 3,1 mm

Artikl br.: 122602 3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 3,1 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6537
    izvedba 6×D
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ h7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 135 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,4 mm
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Strategija rezanja HPC
    Polustandardno da
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 28 mm
    Ukupna duljina L 66 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Tolerancija drške h6
    Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,35 mm/okr
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122602 3,1
    EAN / GTIN 4045197752352
    Broj proizvođača 122602 3,1

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    360
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    400
    Aluminij > 10% Si
    N
    350
    PMMA akril
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFK
    N
    80
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    DLC prevlaka sp2 najnovije generacije s malim koeficijentom trenja zaslužna je za izvrsno odvođenje odvojenih čestica. Za visokoučinkovitu obradu aluminijskih materijala. Velika preciznost usmjeravanja i zaobljenost rupe zahvaljujući 6 vodećih faza.
    Veličina 1 - 1,5 s 4 vodeće faze.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
    Izvedba HB: naručuje se s br. 122603.
    Izvedba HE: naručuje se s br. 122602 + 129100HE.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu