{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,01 mm - 7,99 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 5×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Kut vrha | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Područje ⌀ (1/100 dimenzije) može se konfigurirati | 6,01 mm - 7,99 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 91 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u GFK CFK-u | 0,11 mm/okr | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122534 6,1-7,9 | |
Broj proizvođača | 122534 6,1-7,9 |