{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Kut vrha | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 47,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
Totale lengte L | 103 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in GFK CFK | 0,15 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h6 | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122522 9 | |
EAN / GTIN | 4045197465900 | |
Broj proizvođača | 122522 9 |