{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 5,56 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 19,66 mm | |
Drška | DIN 6535 HE s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122508 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126674 | |
Broj proizvođača | 122508 7/32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 7/32
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
94,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
94,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Ukupna duljina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Drška | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kut vrha | 140 stupanj | 145 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 145 stupanj |