{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122500 8,06-X | |
Broj proizvođača | 122500 8,06-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm |
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
152,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
106,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
162,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
166,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
161,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 stupanj | 135 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj |