HOLEX Pro INOX VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA 2,8 mm

Artikl br.: 122490 2,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 2,8 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 12,8 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 17 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,04 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralna svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122490 2,8
EAN / GTIN 4067263003953
Broj proizvođača 122490 2,8

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obrada provrta posebno za primjenu u nehrđajućim čelicima i čelicima otpornim na kiseline.
Ravni glavni rezni rubovi s optimiziranim dizajnom reznog ruba za poboljšano ponašanje pri lomljenju odvojenih čestica. Povećane komore za odvojene čestice za izvrstan odvod odvojenih čestica.Povećana otpornost na habanje zahvaljujući naprednom supstratu od tvrdog metala i prevlaci opornoj na visoke temperature.

Napomena:

Duljina utora za pritezanje LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 122491.
Oblik HE: naručite s br. 122492.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu