VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,5mm

Artikl br.: 122481 12,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 12,5 mm
Prevlaka TiAlSiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 41,3 mm
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 60,05 mm
Ukupna duljina L 107 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 0,15 mm/okr
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122481 12,5
EAN / GTIN 4062406791421
Broj proizvođača 122481 12,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Specijalno za obradu legura od titana i nikla. S izdržljivim ultra glatkim, visokoučinkovitim TiAlSiN premazom visokih performansi i dugog vijeka trajanja s optimalnom kvalitetom provrta i vrlo niskom formacijom provrta.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu