{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 11,1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 38,4 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122426 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197792044 | |
Broj proizvođača | 122426 11,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 11,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
171,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
171,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |