{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 19,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 50,2 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 79 mm | |
Ukupna duljina L | 131 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122415 19,2 | |
EAN / GTIN | 4045197785008 | |
Broj proizvođača | 122415 19,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA 19,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Ukupna duljina L | 131 | 131 | 131 | 131 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 79 | 79 | 79 | 79 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |