{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 17,7 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 46,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 mm | |
Ukupna duljina L | 123 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122391 17,7 | |
EAN / GTIN | 4067263007296 | |
Broj proizvođača | 122391 17,7 |