{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 4,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122362 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197970787 | |
Broj proizvođača | 122362 4,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D |
Kut vrha | 140 | 135 | 140 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Serija | Diabolo | Master Steel | Pro Steel |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |