VHM visokoučinkovito svrdlo Whistle-Notch DIN 6535 HE 3 mm

Artikl br.: 122355 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 3 mm
    Prevlaka TiN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6537 K
    izvedba 4×D
    Tolerancija nazivnog ⌀ h7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 140 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 15,5 mm
    Drška DIN 6535 HE s h6
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
    Ukupna duljina L 62 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Tolerancija drške h6
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,11 mm/okr
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122355 3
    EAN / GTIN 4045197391759
    Broj proizvođača 122355 3

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    240
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    65
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Poprečna rezna oštica s visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Ravne glavne oštrice s laganim zaobljenjem bridova i poseban profilom žljebova proizvode kratke odvojene čestice.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
    Preporučeni zamjenski proizvod je br. 122508.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu