{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122340 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045034 | |
Broj proizvođača | 122340 11,5 |