{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 19,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122315 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197386762 | |
Broj proizvođača | 122315 5,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM visokoučinkovito svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,6mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
28,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralna svrdla |