{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,6 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 101 mm | |
⌀ drške Ds | 6,3 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122251 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749420 | |
Broj proizvođača | 122251 6,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
56,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
41,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
49,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nazivni ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6.3 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | 0,11 mm/okr | 0.11 mm/rev. |