{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,6 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8,3 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122151 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197748720 | |
Broj proizvođača | 122151 8,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 8,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
76,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiN |
Ukupna duljina L | 79 | 117 |
Tolerancija drške | h7 | h7 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 | 75 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,6 | 62,6 |