{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 21,3 mm | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Primjena bušilice | za aramid | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 31 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6,5 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u AFK-u | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 121230 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197472021 | |
Broj proizvođača | 121230 6,5 |