{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tolerancija drške | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Kut vrha | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Navrtač |
Broj artikla | 121040 4 | |
EAN / GTIN | 4045197038531 | |
Broj proizvođača | 121040 4 |