VHM NC precizni zabušivač 90°, bez prevlake, ⌀ DC h6: 1mm

Artikl br.: 121019 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 90
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 90 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 1
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 4 mm
Ukupna duljina L 25 mm
⌀ drške Ds 1 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,015 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 121019 1
EAN / GTIN 4045197647603
Broj proizvođača 121019 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samocentrirajuće zbog izvedbe s jednom oštricom i pomoću specijalne geometrije postiže se vrhunska centričnost rupe.

Upotreba:

S kutom vrha od 90° za zabušavanje i upuštanje u istoj operaciji, kada slijedi upotreba spiralnog svrdla manjeg ⌀.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe (a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).
Voditi računa o vrijednosti posmaka f = 0,015 mm/okretaj !

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu