Garnitura kružnog rezača (bez sigurnosnog prstena) s 1 kosim nožem HSS/E art. 119550 00/12

Artikl br.: 119500 00/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje rezanja jednim nožem 30 mm - 200 mm
⌀ centrirajućeg svrdla 6 mm
⌀ drške 12 mm
Vrsta proizvoda Kružni rezač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 119500 00/12
EAN / GTIN 4033591019218
Broj proizvođača 21 011 000

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kružni rezač kompletan (bez sigurnosnog prstena), opremljen jednim kosim HSS-E nožem (art.119550) za povlačni rez, bez ukapanja noža.

Upotreba:

Na stacionarnim bušilicama za precizno izrezivanje provrta.

Napomena:

Za izrezivanje prstenova može se kod veličina 00/.. i 00A prihvatiti više držača noževa na poprečnu gredu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu