{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ drške | 25 mm | |
Dubina reza | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 119010 32 | |
EAN / GTIN | 4014586614397 | |
Broj proizvođača | 63133319051 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 25 mm, ⌀ DC: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
46,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
75,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | |
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |