Izbacivač 6X79 mm

Artikl br.: 118889 6X79
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
756 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

6 mm
Duljina 79 mm
prikladno za jezgrena svrdla br. 118780; 118790; 118800
prikladno za ⌀ jezgrenih svrdla 12 mm - 60 mm
Vrsta proizvoda Izbacivač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118889 6X79
EAN / GTIN 4045197515728

Opis

Odgovara:

HOLEX svrdlo za jezgru.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu