{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
ukupna duljina | 48 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Za krunsko svrdlo ⌀ | 16 mm - 70 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za centriranje |
Broj artikla | 118555 6X48 | |
EAN / GTIN | 4045197674166 | |
Broj proizvođača | 118555 6X48 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Centrirajuće svrdlo za krunsko svrdlo br. 118505, ⌀×ukupna duljina: 6X48mm
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
393 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
ukupna duljina | 48 mm | 48 mm |
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Za krunsko svrdlo ⌀ | 16 mm - 70 mm | 16 mm - 58 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za centriranje | Svrdlo za centriranje |