{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Izvedba | plosnato | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
⌀ drške | 10 mm | |
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 mm | |
Duljina D (L) | 8 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118500 32 | |
EAN / GTIN | 4045197037244 | |
Broj proizvođača | 118500 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM plosnato 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-tolerancija | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Izvedba | plosnato | visoko | plosnato |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
⌀ drške | 10 | 10 | 10 |