{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
ukupna duljina | 69 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Za krunsko svrdlo ⌀ | 16 mm - 22 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za centriranje |
Broj artikla | 118450 6X69 | |
EAN / GTIN | 4045197233561 | |
Broj proizvođača | 118450 6X69 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |