{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 9 mm - 36 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Visina stepenice | 4 mm | |
Ukupna duljina | 85 mm | |
⌀ drške | 12 mm | |
Povećanje promjera svrdla za | 3 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 118324 9-36 | |
EAN / GTIN | 4067263124658 | |
Broj proizvođača | 118324 9-36 |