{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za vijke | M5 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 8377 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h9 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Kutnik za upuštanje | 180 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ 1. Stupanj 180° h9 | 5,5 mm | |
⌀ 2. Stupanj 180° h8 | 10 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica 180° | 13 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 168 mm | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 117320 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197036346 | |
Broj proizvođača | 117320 M5 |