Stepenasto svrdlo HSS 90°, vaporiziran, za vijke: M8

Artikl br.: 117180 M8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vijke Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 8374
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h9
  • Kut vrha: 118
  • Kut spirale: 20-30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vijke M8
Prevlaka vaporiziran
Rezni materijal HSS
Standard DIN 8374
Tolerancija nazivnog ⌀ h9
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 20-30 stupanj
Drška Cilindrična drška s h8
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ 1. Stupanj s fazom h9 8,4 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h8 15 mm
Visina stepenice 1. stepenica 19 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 114 mm
Ukupna duljina L 169 mm
⌀ drške Ds 15 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h8
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 117180 M8
EAN / GTIN 4045197036100
Broj proizvođača 117180 M8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Dio za bušenje i upuštanje svaki s vlastitim žljebovima i vodećim fazama.Zahvaljujući tome moguće učestalo oštrenje.

Upotreba:

Za prolazne rupe vijaka prema DIN-ISO 273 i upuštenja prema DIN 74, list 1 oblik A, izvedba fina.
Za vijke prema ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 i 966).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu