Spiralno svrdlo HSS vrlo dugačko FS 15R1 mm

Artikl br.: 116720 15R1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1870 R1
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 15 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1870 R1
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 197,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 220 mm
Ukupna duljina L 340 mm
Morse konus MK veličina 2
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,16 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116720 15R1
EAN / GTIN 4045197034854
Broj proizvođača 116720 15R1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visoka točnost rotacije, koncentričnost.
Široke spirale s paraboličnim užljebljenjima; izdržljivo zahvaljujući ojačanoj debljini jezgre (bez širenja jezgre).
≤ ⌀ 16 mm: Nitrirane faze, fino brušena užljebljenja; > ⌀16 mm: Površina specijalno obrađena.
Posebno čvrsto spiralno svrdlo za vrlo duboke rupe. Do cca 15×⌀ u jednom prolazu.

Sa šiljkom u obliku A.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu