Spiralno svrdlo HSS vrlo dugačko FS 10R1 mm

Artikl br.: 116720 10R1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1870 R1
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 10 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 1870 R1
    Tip FS
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 130 stupanj
    Drška Morse konus
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 170 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 185 mm
    Ukupna duljina L 285 mm
    Morse konus MK veličina 1
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 116720 10R1
    EAN / GTIN 4045197034700
    Broj proizvođača 116720 10R1

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Visoka točnost rotacije, koncentričnost.
    Široke spirale s paraboličnim užljebljenjima; izdržljivo zahvaljujući ojačanoj debljini jezgre (bez širenja jezgre).
    ≤ ⌀ 16 mm: Nitrirane faze, fino brušena užljebljenja; > ⌀16 mm: Površina specijalno obrađena.
    Posebno čvrsto spiralno svrdlo za vrlo duboke rupe. Do cca 15×⌀ u jednom prolazu.

    Sa šiljkom u obliku A.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Napomena:

    Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu