{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 8-15 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 42 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
Ukupna duljina L | 161 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116380 14 | |
EAN / GTIN | 4045197032515 | |
Broj proizvođača | 116380 14 |