{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 71,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 mm | |
Ukupna duljina L | 168 mm | |
Morse konus MK veličina | 1 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116360 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031754 | |
Broj proizvođača | 116360 10,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS/E VA 10,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
500 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
655 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
12,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Drška | Morse konus | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tip | INOX | FS | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 87 | 43 | 87 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |