{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 34,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 138,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 190 mm | |
Ukupna duljina L | 339 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 34,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030887 | |
Broj proizvođača | 116340 34,5 |