{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 110,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 140 mm | |
Ukupna duljina L | 238 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030450 | |
Broj proizvođača | 116340 19,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 19,75 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
2 dijelovi na zalihi
CHF 39.15
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ nom. DC | 19,75 | 19,75 |
Queue | Morse konus | Cône morse |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 20-30 | 20-30 |
Angle de pointe | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Taille cône morse CM | 2 | 2 |