{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 70 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 145 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 250 mm | |
Ukupna duljina L | 437 mm | |
Morse konus MK veličina | 5 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 70 | |
EAN / GTIN | 4045197955777 | |
Broj proizvođača | 116320 70 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 70 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
808,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.326,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 437 | 437 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Morse konus MK veličina | 5 | 5 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 145 | 145 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |