{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 113,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 145 mm | |
Ukupna duljina L | 243 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 21 | |
EAN / GTIN | 4045197029652 | |
Broj proizvođača | 116320 21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 21 mm
na zahtjev
Na zalihi
468 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Nazivni ⌀ DC | 21 | 21 | 21 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Kut spirale | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Morse konus MK veličina | 2 | 2 | 2 |